Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento fermacarico Per molte applicazioni di protezione del carico

Assortimento fermacarico, 29 pezzi
ASSORTIMENTO FERMACARICO
ORSYMOBIL

Cod. art. 096399 281
EAN 4053479682143

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per molte applicazioni di protezione del carico
  • Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità a § 22 StVO e VDI 2700 e seg.

  • In robusto contenitore impilabile per trasporto con coperchio bloccabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per allestimento furgoni, veicoli, per uso logistico e industriale

Descrizione tipo

LSBOX1

Larghezza

400 mm

Altezza

145 mm

Profondità

300 mm

Peso prodotto (per pezzo)

6.400 kg

Numero pezzi nell'assortimento/kit

20 PZ

Assortimento fermacarico Per molte applicazioni di protezione del carico compreso:
4 x
Occhiolo

OCCHIONE PER BINARI I.ALU ZOE

ORSYMOBIL
Descrizione:
Carico di trazione consigliato: 500 daN
Ideali per il fissaggio di cinghie fermacarico o di attrezzature quali scope, secchi, utensili o appendiabiti.
Quantità: 4 x
4 x
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

ORSYMOBIL
Descrizione: Per una serie di attività di trasporto
Quantità: 4 x
Cinghia fermacarico Per fissare il carico in modo semplice
2 x
Cinghia fermacarico Per fissare il carico in modo semplice

CINGHIA 2000MM KSG20

ORSYMOBIL
Descrizione: Per fissare il carico in modo semplice
Quantità: 2 x
Tappetino antiscivolo
4 x
Tappetino antiscivolo

NONSLPMAT-VEH-MULTI-PAD-MPAD4

ORSYMOBIL
Descrizione:
240 x 4.5 x 200 mm
Per il fissaggio del carico
Quantità: 4 x
Parabordi per tappetino antiscivolo
6 x
Parabordi per tappetino antiscivolo

NONSLPMAT-VEH-EDGEPROTECTIONPAD-KPAD6

ORSYMOBIL
Descrizione:
150 mm x 150 x 4.5
Per proteggere le merci trasportate e le cinghie di fissaggio del carico
Quantità: 6 x
1 x
Cassetta da trasporto impilabile

CASSETTA SOVRAP. 400X145X300 TK414

ORSYMOBIL
Descrizione:
Larghezza: 400 mm; Altezza: 145 mm; Profondità: 300 mm
Ideale per il trasporto di prodotti provenienti da vari settori, impilabile in modo sicuro e senza problemi grazie al carico ammissibile elevato
Quantità: 1 x
1 x
Copertura Per limpilamento di scatole per trasporto

COPERCHIO PER TK421 TKD4

ORSYMOBIL
Descrizione: Disponibile in varie misure
Quantità: 1 x